Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft Heftlänge 130 mm 250 mm Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenheft Heftlänge 130 mm 250 mm Buche
Feilenheft Heftlänge 130 mm 250 mm Buche
Feilenheft Heftlänge 130 mm 250 mm Buche
Artikel-Nr.:
     1955B-2000280976
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840613
EAN/GTIN:
     4054773008448
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe holz
feilenheft
Feilenheft HO Heft-L.130mm 250mm Buche aus Rotbuche · fein blank gerommelt und gewachst · mit Zwinge Weitere technische Eigenschaften: · Ø Bohrung für Angel: 7mm · Material: Buche
Weitere Informationen:
eClassID:
21042103
HerstellerNr:
4000840613
Werksnummer:
4000840613
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,055000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Feilenheft
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
660
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,38*
€ 0,59*
4 Tage
982
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,406*
€ 0,626*
4 Tage
706
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,65*
Lager 1955
952
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,79*
3 Tage
942
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,76*
Ähnlich
PROMAT
4000840627
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000840629
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000840625
ab € 0,47*
Ähnlich
k.A.
4000840614
ab € 0,42*
Ähnlich
k.A.
4000840615
ab € 0,43*
Ähnlich
k.A.
4000840616
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.