Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft Heft-L.110mm 200-250mm Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4005035110
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840627
EAN/GTIN:
     4015448479024
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe kunststoff
feilenheft

Feilenheft Heft-L.110mm 200-250mm Ku.PROMAT

aus Kunststoff · 2-Komponenten-Heft · hoher Griffkomfort · Bohrungen: 4000 840 627 = 10 x 8 mm
Weitere Informationen:
Heftlänge:
110 mm
für Feilenlänge:
200 - 250 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: feilenheft l110mm, Feilenhefte, Griff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,83*
1 Tag
477
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,58*
€ 0,84*
4 Tage
681
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,592*
€ 0,862*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,676*
€ 0,976*
1 Tag
681
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,78*
Ähnlich
PROMAT
4000840629
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000840625
ab € 0,47*
Ähnlich
k.A.
4000840613
ab € 0,38*
Ähnlich
k.A.
4000840614
ab € 0,42*
Ähnlich
k.A.
4000840615
ab € 0,43*
Ähnlich
k.A.
4000840616
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.