Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000827705-NW Herst.-Nr.: 41002 EAN/GTIN: 4010995410025 |
| |
|
| | |
| mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · ChromTop®-Spitzen · Inhalt: je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben Gr.3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 6,5 x 100 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 / 20 / 25 / 30 Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: im Karton Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12-teilig | Bestückung: | Schlitz / PH / PZD / TX | Griff: | Mehrkomponentengriffen | Klinge: | Rundklinge | Marke: | WIHA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha schraubendrehersatz 12 teilig, torx-stiftschlüssel satz, werkzeugmodul wiha, Schraubendrehersätze |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,59* | € 45,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,96* | € 45,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,80* | € 46,63* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 38,60* | € 46,86* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,64* | € 47,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|