| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000818714-NW Herst.-Nr.: 53200052 EAN/GTIN: 4054979418744 |
| |
|
| | |
| für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten · Greifbereich verstellbar, mit Hebelübersetzung und austauschbaren Klemmbacken · galvanisch verzinkt · Eigengewicht 1,6 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Eigengewicht: 1,6kg · Ausführung: PPH 22/50 Weitere Informationen: | | Greifbereich: | 220 - 505 mm | Tragfähigkeit: | 60 kg | Marke: | PROBST |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,52* | € 42,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,73* | € 42,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,94* | € 42,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,88* | € 43,34* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 34,986* | € 43,716* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|