Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROBST 53200052 Plattenheber PPH Greifbereich 220 - 505 mm Tragfähigkeit 60 kg E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROBST 53200052 Plattenheber PPH Greifbereich 220 - 505 mm Tragfähigkeit 60 kg E
PROBST 53200052 Plattenheber PPH Greifbereich 220 - 505 mm Tragfähigkeit 60 kg E
PROBST 53200052 Plattenheber PPH Greifbereich 220 - 505 mm Tragfähigkeit 60 kg E
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275486
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     53200052
EAN/GTIN:
     4054979418744
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
Plattenheber PPH Greifber.220-505mm Trgf.60kg Eigeng.1,6 kg,ZN PROBST für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten · Greifbereich verstellbar, mit Hebelübersetzung und austauschbaren Klemmbacken · galvanisch verzinkt · Eigengewicht 1,6 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Eigengewicht: 1,6kg · Ausführung: PPH 22/50
Weitere Informationen:
eClassID:
21049090
HerstellerNr:
53200052
Werksnummer:
4000818714
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,480000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Greifbereich 220 - 505 mm
Produktart:
Profi-Plattenheber
Ausfuehrung:
Eigengewicht 1,6 kg, galvanisch verzinkt
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,29*
€ 41,82*
Lager 1955
30
1
€ 5,99*
ab € 33,65*
€ 42,12*
1 Tag
30
1
€ 5,50*
ab € 34,13*
€ 42,18*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 34,93*
€ 43,40*
4 Tage
37
1
€ 8,90*
ab € 35,126*
€ 43,526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probst
43200124
ab € 59,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.