Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett verleimt,kalkbeständig HO L320xB180xS13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000816355_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000816355_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000816357-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25 18 32
EAN/GTIN:
     4004199251836
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark Weitere technische Eigenschaften: · Material: Holz
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
320 mm
Ausführung:
verleimt, kalkbeständig
Stärke:
13-20 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Putz, Reibebretter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,49*
€ 7,73*
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 7,80*
2 Tage
89
1
€ 7,99*
ab € 6,42*
€ 8,80*
Lager 89Y5C
89
1
€ 8,90*
ab € 6,813*
€ 8,893*
7 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,893*
€ 10,583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,883*
€ 10,571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,593*
€ 10,226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,333*
€ 9,916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,253*
€ 9,821
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,813*
€ 8,107
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,17*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,75*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,87*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,08*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,31*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,23*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.