Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett verleimt, kalkbeständig Holz L320xB180xS13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816357
Hersteller:
     Ciret
Herst.-Nr.:
     4000816357
EAN/GTIN:
     4004199251836
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Reibebrett verleimt, kalkbeständig Holz L320xB180xS13mm


7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Holz
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebretter Holz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,41*
€ 8,91*
7 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,95*
5 Tage
76
1
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 9,17*
4 Tage
76
1
€ 8,90*
ab € 6,80*
€ 9,26*
Lager 7051
76
1
€ 7,99*
ab € 7,71*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,22*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,81*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,90*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,14*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,42*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,01*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.