Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Cross Gr.45 schwarz/grau/rot S3 SRC EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Cross Erwachsener
U-Power Cross Erwachsener
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000372125-NW
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UC10014-45
EAN/GTIN:
     8033546016336
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit abriebfester Überkappe, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau/rot
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Ausführung:
metallfrei, Überkappe
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
CONCEPT PLUS
PSA-Kategorie:
II
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,05*
€ 67,31*
3 Tage
8
€ 5,59*
ab € 53,88*
€ 67,90*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 57,33*
€ 72,49*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 57,00*
€ 72,57*
Lager 89Y5C
11
€ 8,90*
ab € 57,69*
€ 72,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,67*
€ 86,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,30*
€ 83,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,51*
€ 82,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,31*
€ 78,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,69*
€ 68,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 43,31*
Ähnlich
U-Power
UC10014 40
ab € 53,47*
Ähnlich
U-Power
UC10014 38
ab € 53,22*
Ähnlich
U-Power
UC10014 42
ab € 53,46*
Ähnlich
U-Power
UC10014 43
ab € 53,21*
Ähnlich
U-Power
UC10014 44
ab € 53,28*
Ähnlich
U-Power
UC10014 46
ab € 53,22*
Ähnlich
U-Power
UC10014 47
ab € 53,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.