Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000351011-NW Herst.-Nr.: 04.1111 EAN/GTIN: 4015933023060 |
| |
|
| | |
| Messing · Innengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm Weitere Informationen: | | Klauenweite: | 40 mm | Innengewinde: | 3/4 ″ | Marke: | GEKA | Material: | Messing | Innengewinde mm: | 24,66 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung messing 3/4", schlauchkupplung 3/4 zoll, schlauchkupplung messing, 4015933000467, Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,55* | € 3,34* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,57* | € 3,36* | | | | Lager 89Y5C | | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,61756* | € 3,43756* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,66* | € 3,54* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,52* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,37565* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|