Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 04.1111 Gewindestück GEKA plus Messing Innengewinde 3/4 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEKA 04.1111 Gewindestück GEKA plus Messing Innengewinde 3/4 "
GEKA 04.1111 Gewindestück GEKA plus Messing Innengewinde 3/4 "
GEKA 04.1111 Gewindestück GEKA plus Messing Innengewinde 3/4 "
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249667
Herst.-Nr.:
     40111
EAN/GTIN:
     4015933023060
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindestück
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Gewindestück GEKA plus MS IG 3/4 Zoll lose GEKA Messing · Innengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
37110491
HerstellerNr:
40111
Werksnummer:
4000351011
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindestück
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
330
10
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,34*
2 Tage
440
10
€ 5,50*
ab € 2,57*
€ 3,36*
5 Tage
440
10
€ 8,90*
ab € 2,61756*
€ 3,43756*
Lager 1955
440
10
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,54*
2 Tage
440
20
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bradas
GK110
ab € 2,07*
Ähnlich
Bradas
GK113
ab € 2,06*
Ähnlich
Bradas
GK114
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.