Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckluftschlauch APDatec 81 ID 25mm AD 33mm L.25m transp.Rl.APD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000346014-NW
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     81 025 40 25
EAN/GTIN:
     4003991810180
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · Toleranz DIN 16940 · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU · phthalatfrei Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C · Einsatzbereiche: Drucklufttechnik, chemische Industrie, allgemeine industrielle Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
33 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
9 bar
Farbe:
transparent
Länge:
25 m
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
APD
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
525
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,34*
€ 2,90*
3 Tage
393
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 2,90*
1 Tag
368
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,34*
€ 2,91*
1 Tag
525
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,91*
Lager 89Y5C
525
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,5579*
€ 3,1679*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 3,1679*
€ 3,7698
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,1279*
€ 3,7222
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 2,8779*
€ 3,4247
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,8079*
€ 3,3414
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 2,5579*
€ 3,0439
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 2,5579* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 79,1975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.