| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000346014 Herst.-Nr.: 81 025 40 25 EAN/GTIN: 4003991810180 |
| | |
|
| | |
| mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · Toleranz DIN 16940 · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU · phthalatfreiTemperaturbereich: -20 °C bis +65 °C · Einsatzbereiche: Drucklufttechnik, chemische Industrie, allgemeine industrielle AnwendungenWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig Weitere Informationen: | | Anwendungszweck: | Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch id 25mm, Druckluftschläuche, Spiralschlauch |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 2,35* | € 2,93* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,36* | € 2,94* | | | | Lager 2478 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,33* | € 2,95* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,44* | € 3,02* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 2,5779* | € 3,1879* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,33* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|