Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Abrundfräser D20,7 B9,5 R4 GL 49 mm SØ8 mm mit Anlauflager D12,7 mm *3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3109.819-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     3109.819
EAN/GTIN:
     4026271020062
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Zwei HM-bestückte Schneiden, umfangschneidend. Mit auswechselbarem Anlaufl ager (Ø 12,7 mm) stirnseitig. Zum Anfertigen von Außenradien an Werkstückkanten. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Handvorschub zulässig.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
3109
Qualitätsstufe:
Exzellent
D[mm]:
20,7
B[mm]:
9,5
L[mm]:
49
R1[mm]:
4
SØ[mm]:
8
n max.[U/min]:
18.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 39,45*
€ 53,06*
11 Tage
306
€ 6,99*
ab € 49,58*
€ 64,57*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 74,57*
€ 94,55*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.