|  |
 |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-3000251567-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448920687 |
| |
|
|  |  |
 | vielseitig verwendbar · zum Öffnen, Verschließen und Messen · Mitnehmer für PZ-Schlösser · doppelseitige Maßeinteilung zur Ermittlung von Zylinderlängen · 4-kant-Dornschlüssel 6 / 7 / 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: matt vernickelt Weitere Informationen:  |  | Material: | Stahl | Ausführung: | inkl. Mitnehmer für PZ-Schlösser | geeignet für: | zum Öffnen, Verschließen und Messen | Vierkant: | 6 / 7 / 8 mm | Marke: | PROMAT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 8,21* | € 11,98* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 8,51* | € 12,21* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 7,99* | ab € 9,03* | € 12,85* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 8 |  | Frei Haus | ab € 9,68* | € 13,55* |  |  |  | Lager 89Y5C | |  | | 1 |  | € 8,90* | ab € 10,64* | € 15,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 89Y5C |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 89Y5C |  | Versand: Lager 89Y5C |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|