Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS f. Hartholz mit Untermesser, 460 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1493.424-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1493.424
EAN/GTIN:
     4026271268334
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 13 mm
schlangenbohrer
famag schlangenbohrer
Form „Lewis“ mit grober Gewindespitze, Hauptschneide und Untermesser. Mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft. Für Tiefl ochbohrungen in alle Harthölzer und auch in Bongossi. Durch das spezielle Untermesser entsteht eine geringe Wärmeentwicklung bei hoher Standzeit. In Weichholz verwenden Sie besser die Ausführung 1410 mit Vorschneider.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
1493
Qualitätsstufe:
Profi
AØ[mm]:
24
SØ[mm]:
13
GL[mm]:
460
SpL[mm]:
380
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
571
€ 6,99*
ab € 57,57*
€ 74,42*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 58,15*
€ 75,06*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 61,87*
€ 78,78*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.