Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 1493 Schlangenbohrer WS Lewis für Hartholz 460x24mm, Schaft 13mm, Spirallänge 380mm - 1493.424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 1493 Schlangenbohrer WS Lewis für Hartholz 460x24mm, Schaft 13mm, Spirallänge 380mm - 1493.424
FAMAG 1493 Schlangenbohrer WS Lewis für Hartholz 460x24mm, Schaft 13mm, Spirallänge 380mm - 1493.424
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-149342400
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     149342400
EAN/GTIN:
     4026271268334
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 13 mm
schlangenbohrer
famag schlangenbohrer
FAMAG Schlangenbohrer in Ausführung "Lewis" für Hartholz mit grober Gewindespitze, Hauptschneide, Untermesser, abgesetztem Kopf und Sechskantschaft. Für Tieflochbohrungen in alle Harthölzer und auch in Bongossi! Durch das spezielle Untermesser entsteht eine geringe Wärmeentwicklung bei hoher Standzeit. In Weichholz verwenden Sie besser die Ausführung 1410 mit Vorschneider. Legierter Werkzeugstahl. 700 - 2250 min-1. z.B. Ø 12 mm 1500 min-1 in europ. Hartholz.
Weitere Informationen:
Länge:
560.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
FAMAG Schlangenbohrer in Ausführung "Lewis" mit grober Gewindespitze, Hauptschneide, Untermesser, abgesetztem Kopf und Sechskantschaft
Bullet 2:
Für Tieflochbohrungen in alle Harthölzer und auch in Bongossi
Bullet 3:
Durchmesser 24mm ; Gesamtlänge 460mm ; Schaft 13mm ; Spirallänge 380mm ; Legierter Werkzeugstahl ; 700 - 2250 min-1. z.B. Ø 12 mm 1500 min-1 in europ. Hartholz
Bullet 4:
Durch das spezielle Untermesser entsteht eine geringe Wärmeentwicklung bei hoher Standzeit. In Weichholz verwenden Sie besser die Ausführung 1410 mit Vorschneider
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>FAMAG Schlangenbohrer in Ausführung "Lewis" mit grober Gewindespitze, Hauptschneide, Untermesser, abgesetztem Kopf und Sechskantschaft<li>Für Tieflochbohrungen in alle Harthölzer und auch in Bongossi<li>Durchmesser 24mm ; Gesamtlänge 460mm ; Schaft 13mm ; Spirallänge 380mm ; Legierter Werkzeugstahl ; 700 - 2250 min-1. z.B. Ø 12 mm 1500 min-1 in europ. Hartholz<li>Durch das spezielle Untermesser entsteht eine geringe Wärmeentwicklung bei hoher Standzeit. In Weichholz verwenden Sie besser die Ausführung 1410 mit Vorschneider<li>Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 1493, WS, Lewis, für, Hartholz, 460x24mm, Schaft, 13mm, Spirallänge, 380mm, 1493.424
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
327
€ 6,99*
ab € 57,52*
€ 74,02*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 58,09*
€ 74,70*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 61,82*
€ 79,45*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.