Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab SG 2 D.2,4mm Stablänge 1000mm DRATEC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1205750108-NW
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     SG22411
EAN/GTIN:
     4251435518097
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung: EN ISO 636-A W 38 4 W 3Si1 AWS/ASME-SFA5.18: ER 70S-6 (Werkstoff Nr. 1.5125) Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Schweißdraht/-stab für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau · niedriglegierte TIG-Stäbe Grundwerkstoffe: St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4 StE255 - StE 380 HI - HII, 17Mn 4, 19Mn6 GS 38 - GS 52 S235JRG2 - S355J2 P235GH P265GH P295GH Feinkorn bis S420N TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4 ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 420N/mm²) ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 420N/mm²) ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 420N/mm²) Zulassungen: TÜV, DB Weitere technische Eigenschaften: · Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
2,4 mm
Werkstoffnummer:
SG 2
Marke:
DRATEC
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2,4mm, wig schweißdraht, wig schweißdraht niedriglegiert, Schweissdraht, Schweißstäbe, Zusatzwerkstoffe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
35
€ 8,90*
ab € 13,655*
€ 19,115*
4 Tage
175
€ 7,99*
ab € 14,30*
€ 19,99*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 17,59*
€ 24,56*
1 Tag
35
€ 5,50*
ab € 18,26*
€ 25,30*
€ 5,00*
ab € 19,72*
€ 27,29*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,115*
€ 22,74685
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,015*
€ 22,62785
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,585*
€ 20,92615
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,905*
€ 20,11695
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 16,615*
€ 19,77185
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,655*
€ 16,24945
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 2,731* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.