| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-11008.6200-PI Herst.-Nr.: 11008.6200 EAN/GTIN: 4251409404210 |
| | |
|
| | |
| Die hauseigene Fertigung ermöglicht es Pitzl schnell und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren. Aufgrund der überproportional angefallenen Schneemassen in weiten Teilen Europas war es nötig, rasch angepasste Pfostenträger zu entwickeln und zu bauen. Das äußerst massiv ausgeführte PTP plus Pfostenträger System 11008.____ ist ab sofort sowohl starr als auch verstellbar erhältlich. Die optimal abgestimmte Bauweise ermöglicht sehr hohe charakteristische Lastaufnahmen auf Druck bis zu 515 kN sowie bei horizontalen Lasteinwirkungen bis zu 18,2 kN. Das bewährte Pitzl Verschraubungskonzept oder ein Schwert mit Stabdübelbohrung garantieren einen Abhubwert bis zu 50 kN. Weitere Informationen: | | Obere Platte mm: | Ø 140 x 8 | Untere Platte mm: | 140 x 140 x 10 | Rohr Ø mm: | 76,1 x 6,3 | Innengewinde mm: | M30 x 90 | Einbauhöhe mm: | 200 - 250 | Dorn Rohr Ø 42,4 mm: | 70 | Bohrung Ø 13 mm unten: | 4 | Bohrung Ø 11 mm oben: | 4 | max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *: | 260,0 | CE: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |