Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger feste Ausführung mit Rohr Ø 82,5 Höhe: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11008.2250-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     11008.2250
EAN/GTIN:
     4251409404197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
Die hauseigene Fertigung ermöglicht es Pitzl schnell und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren. Aufgrund der überproportional angefallenen Schneemassen in weiten Teilen Europas war es nötig, rasch angepasste Pfostenträger zu entwickeln und zu bauen. Das äußerst massiv ausgeführte PTP plus Pfostenträger System 11008.____ ist ab sofort sowohl starr als auch verstellbar erhältlich. Die optimal abgestimmte Bauweise ermöglicht sehr hohe charakteristische Lastaufnahmen auf Druck bis zu 515 kN sowie bei horizontalen Lasteinwirkungen bis zu 18,2 kN. Das bewährte Pitzl Verschraubungskonzept oder ein Schwert mit Stabdübelbohrung garantieren einen Abhubwert bis zu 50 kN.
Weitere Informationen:
Obere Platte mm:
140 x 140 x 15
Untere Platte mm:
140 x 140 x 15
Einbauhöhe mm:
250
Rohr Ø mm:
82,5 x 5
Bohrung Ø 17 mm unten:
4
Bohrung Ø 17 mm oben:
4
max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *:
376,0
CE:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger t
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 63,81*
€ 82,50*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 77,50*
€ 98,57*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,5752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.