Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht G4Si1 (SG 3) D.1mm B-300 Spule lagengespult 15kg Spule WDI


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000115171-NW
Herst.-Nr.:
     103412
EAN/GTIN:
     4015448493624
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: Werkstoff-Nr.: 1.5130 MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1 AWS-Bezeichnung: ER 70S-6 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kg Zulassungen: TÜV, DB Richtanalyse des Drahtes (%): C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Spulung:
lagengespult
Marke:
WDI
Ausführung:
B-300 Spule
Werkstoff:
G4Si1 (SG 3)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode unlegiert 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,85*
6 Tage
1905
15
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,87*
Lager 89Y5C
8 Tage
3300
15
€ 8,90*
ab € 2,77976*
€ 3,59976*
2 Tage
3300
15
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 3,60*
2 Tage
3300
30
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,66*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 3,59976*
€ 4,28371
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 3,51976*
€ 4,18851
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 3,38976*
€ 4,03381
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 3,25976*
€ 3,87911
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 3,15976*
€ 3,76011
pro Kilogramm
ab 45000 Kilogramm
€ 2,77976*
€ 3,30791
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 15 Kilogramm ( entspricht € 53,9964* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.