| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS6956-6504.048 Herst.-Nr.: TAS6956-6504.048 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6956 FlexiWork Denim Arbeitshose, EN 14404 Moderne, slim-fit geschnittene Arbeitshose aus gewaschenem Stretch-Denim. Hier trifft Arbeitskleidung auf Streetwear. Die Arbeitshose hat einen Stretch-Zwickel im Schritt und einen 4-Wege-Stretch-Stoff in der rückwärtigen Hose für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Zertifiziert nach EN 14404, PPE 89/686 EEC. Ergonomisch und slim-fit geschnittene Hosenbeine Stretch-Einsatz im Schritt und rückwärtiges 4-Wege-Stretch-Gewebe Verstärkung aus Stretch CORDURA® am Knie Werkzeughalter und Blasebalgtasche mit ID-Karten-Halter CORDURA®-verstärkte Maßstabtasche mit Werkzeugfach und Messerhalterung Grösse Slim-Fit 44-58, 88-116, 148-154 Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material 82% Baumwolle, 14% Polyamid, 3% Polyester, 1% Elastan, 376 g/m² Verstärkungen: 100% CORDURA®-Polyamid, 205 g/m² |
| | |
| | | |
| | | |
| |