Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6341 Stretch SLIM-FIT Worker Hose grün/schwarz Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS6341-3904.048
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS6341-3904.048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
6341
AllroundWork, Stretchhose
Mit dieser dehnbaren Arbeitshose, deren Beinschnitt bewusst schmaler gestaltet wurde, erhält Workwear einen coolen Street-Touch. CORDURA®-Stretch am Knie und 4-Wege-Stretch-Einsätze hinten bieten hervorragende Flexibilität und herausragenden Komfort. Holstertaschen für erhöhte Funktionalität.
2-Wege-Stretchgewebe mit 4-Wege-Stretch-Einsätzen hinten
CORDURA®-Stretch an den Knien und im Schritt
KneeGuard™-System für optimalen Knieschutz
CORDURA® verstärkte Maßstab- und Cargotaschen
Ergonomischer Beinschnitt
Werkzeughalter
Grösse
44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
Farbe 0404, 1204, 2004, 3904, 5604, 5804, 9504/ Hauptmaterial: 47 % Baumwolle, 53 % Polyester, 251 g/m². Kontrastmaterial: 91,5 % Polyamid, 8,5 % Elastan, 250 g/m². Verstärkung 1: 100 % Polyester CORDURA®, 320 g/m². Verstärkung 2: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m². Farbe 0904 / Hauptgewebe: 100 % Polyester, 252 g/m². Kontrastmaterial: 91,5 % Polyamid, 8,5 % Elastan, 250 g/m². Verstärkung 1: 53 % Polyamid CORDURA®, 47 % Polyester CORDURA®, 283 g/m². Verstärkung 2: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m...
MEHR INFORMATIONEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.