| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89VWW-80229-G.30 Herst.-Nr.: 80229-G.30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BUNDHOSE MODELL 80229 Lieferbare Größen 44-66 Lieferbare schlanke Größen 90-110 Taillenumfang 23-30 Einzigartige Passform dank vorgeformter Hosenbeine Viele Taschen und praktische Extras wie D-Ring, breite Gürtelschlaufen und reflektierene Akzente Angenehmes Gefühl dank des atmungsaktiven Stretch-Materials in den Kniebeugen Kollektion HAVEP® Attitude Gender Herren Qualität 65%/35% Baumwolle/Pes Beschreibung verdeckter Reißverschluss, 2 große eingesetzte Seitentaschen, eine davon mit zusätzlicher kleiner Tasche mit Reißverschluss, 2 große Gesäßtaschen dabei 1 mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit weiteren kleinen Werkzeugtaschen, große lose hängende Oberschenkeltasche mit Klappe und zusätzlichem Stauraum durch integrierte Handy-Tasche und weitere kleine Werkzeugtaschen, einfach zugängliche Cordura®-Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Klappe und Klettverschluss, vorgeformte Hosenbeine für sehr gute Passform, Cordura®-Verstärkungen und dreifach gesteppte Nähte an besonders beanspruchten Stellen für extra lange Lebensdauer, breite Gürtelschlaufen, mit Druckknopf verstellbare Hammerschlaufe, sehr starkes atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle für optimalen Tragekomfort, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, D-Ring für Namensschild, retroreflektierende Biese |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |