| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-67203.39 Herst.-Nr.: 67203.39 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SUXXEED OFFROAD BLACK S3 HIGH Metallfreie Modelle, sehr leicht und flexibel für Hoch- und Tiefbau, Energie, Industrie, Logistik, Dienstleistungen, feuchte Umgebungen Artikelnummer: 67203 EN ISO 20345: 2011 – S3 CI SRC Größe: 36 – 48 Vorteile im Überblick Sohle aus doppelt verdichtetem PU, extrem rutschfest, resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Profil, Dämpfung im Fersenbereich. Überkappe aus gespritztem PU Obermaterial geöltes Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten, wasserdichter Kragen und Lasche Futter 3D-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei Einlegesohle anatomisch geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend, Dämpfungsschicht aus offenporigem Schaumstoff Gewicht 640 g bei Größe 42 Metallfreie Zehenschutzkappe • Schutz vor herabfallenden Gegenständen bis 200 Joule und vor Druck bis 15 000 Newton gemäß der Norm EN 20345 • 100% antimagnetisch • Komfort ohne Druckstellen dank ergonomischer Form • Extra weit • 20% leichter als eine herkömmliche Stahlkappe • Geringere Übertragung von Hitze und Kälte als eine Stahlkappe Metallfreie, durchtrittsichere Einlage • Durchtrittsicher bis 1 100 Newton • 100% Verbundstoff • Flexibel • Antimagnetisch • Schützt 100% der Fußfläche (gegenüber 85% bei Stahlsohlen im Durchschnitt) • Leichter als Stahlzwischensohlen • Geringere Übertragung von Hitze und Kälte als bei einer Stahlsohle 100% metal free Der gesamte Schuh ist 100% metallfrei Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt WRU gemäß Norm EN 20345 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 uvex, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |