| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-20199-M.52 Herst.-Nr.: 20199-M.52 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OVERALL MODELL 20199 VERFÜGBARE GRÖSSEN Lieferbare Größen 44-66 Einzigartige Passform dank vorgeformter Hosenbeine Lange Lebensdauer dank der dreifach gesteppten Nähte und Cordura®-Verstärkungen Atmungsaktives Stretch-Material in den Kniebeugen und der untere Rückenbereich für ein Tragekomfort Kollektion HAVEP® Attitude Gender Herren Qualität 65%/35% Pes/Baumwolle Beschreibung verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen, 2 große eingesetzte Seitentaschen, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Klappe und Druckknopf, die rechte Brusttasche hat einen D-Ring für ein Namensschild, 2 große Gesäßtaschen dabei 1 mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit weiteren kleinen Werkzeugtaschen, große lose hängende Oberschenkeltasche mit Klappe und zusätzlichem Stauraum durch integrierte Handy-Tasche und weitere kleine Werkzeugtaschen, einfach zugängliche Cordura®-Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Klappe und Klettverschluss, Rückenfalten für zusätzliche Bewegungsfreiheit, vorgeformte Hosenbeine für sehr gute Passform, Cordura®-Verstärkungen und dreifach gesteppte Nähte an besonders beanspruchten Stellen für extra lange Lebensdauer, mit Druckknopf verstellbare Hammerschlaufe, sehr starkes atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle und im unteren Rücken für optimalen Tragekomfort, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, D-Ring für Namensschild, retroreflektierende Biese |
| | |
| | | |
| | | |
| |