Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTE CASTELLO PIZZAMEHL TYP 00 10 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-744743
Hersteller:
     IG FRIEßINGER MÜHLE GMBH
Herst.-Nr.:
     210198
EAN/GTIN:
     4306283162654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dinkelmehl
Getreidemehl
Roggenmehl
Weizenmehl
Pizzamehl 10kg Mehl vom Rohstoff Weichweizen mit einem Mineralstoffgehalt bis zu 550 mg /100 g, entsprechend dem italienischen Weizenmehl Tipo 00.

Praktisch frei von Verunreinigungen und Fremdbesatz. Das Grunderzeugnis wurde aus keinem anderen Rohstoff als Weizen hergestellt. Aussehen:elfenbeinfarbenes, pulverförmiges und homogenes Weizenmehl Geruch:arteigen, nach Weizen, ohne Fremdgeruch, nicht muffig, Geschmack:nach Weizen, neutral, ohne Fremdgeschmack Textur:rieselfähig, pulverförmig
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Weizenmehl
Zutaten:
Weizenmehl
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1438 kJ
Energie (kcal):
339 kcal
Fett:
1 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
69 Gramm
– davon Zucker:
0,500 Gramm
Ballaststoffe:
4 Gramm
Eiweiß:
12 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.
zusätzliche Kennzeichnung:
Mehle und Teige sind nicht zum Rohverzehr bestimmt und müssen stets gut durcherhitzt werden
Weitere Suchbegriffe: 210198, KOCHEN, BACKEN, BACKZUTATEN, MEHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,011*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 0,8011* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,211*
€ 13,066
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,421*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,871*
€ 11,632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,361*
€ 11,086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,061*
€ 10,765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,011*
€ 8,572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.