Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÜGER CAPPUCCINO MIT KAKAONOTE 1 KG


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-560235
Hersteller:
     IG KRÜGER
Herst.-Nr.:
     9894
EAN/GTIN:
     4052700071312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cappuccino
Instant-Kaffee
Instantkaffee
löslicher Kaffee
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Aromatisiertes Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee.
Zutaten:
Zucker, MOLKENPULVER, Glukosesirup, Pflanzenfett (Kokosnuss), Kaffee-Extrakt (5 %), stark entöltes Kakaopulver (2,7 %), Trennmittel E 341, Stabilisator E 340, MILCHEIWEIß, Emulgatoren (E 471, E 472e), Aroma, Farbstoff Beta-Carotin.
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1776 kJ
Energie (kcal):
421 kcal
Fett:
10 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
9,300 Gramm
Kohlenhydrate:
77 Gramm
– davon Zucker:
60 Gramm
Eiweiß:
4,500 Gramm
Salz:
0,800 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
Zubereitung: 3-4 leicht gehäufte Teelöffel (25 g) in eine Tasse (150 ml) geben, mit heißem, nicht kochendem Wasser aufgießen, umrühren, fertig.
Weitere Suchbegriffe: krüger cappuccino, cappuccino, cappuccino 1kg, 10025221
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
41
1
€ 7,90*
ab € 5,959*
€ 9,299*
10
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,99*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,299*
€ 9,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,769*
€ 9,383
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,039*
€ 8,602
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,729*
€ 8,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,509*
€ 8,035
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,959*
€ 6,376
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 5,959* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.