Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSULA KAKAOPULVER STARK ENTÖLT HELL 1 KG


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
INSULA KAKAOPULVER STARK ENTÖLT HELL 1 KG
Artikel-Nr.:
     8996-523437
Herst.-Nr.:
     1500
EAN/GTIN:
     4002624015008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
kakao
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kakaopulver (10-12% Kakaobuttergehalt)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1058 kJ
Energie (kcal):
253 kcal
Fett:
12 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
7,100 Gramm
Kohlenhydrate:
13 Gramm
Ballaststoffe:
38 Gramm
Eiweiß:
23 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Weitere Suchbegriffe: KAKAO, KAKAOPULVER, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,164*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 7,164* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,124*
€ 11,903
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,594*
€ 11,336
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,734*
€ 10,415
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,274*
€ 9,923
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,994*
€ 9,624
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,164*
€ 7,665
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.