Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOLDPUDER HARTWEIZENGRIESS 500 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-343625
Hersteller:
     AURORA MÜHLEN
Herst.-Nr.:
     149226004
EAN/GTIN:
     4000462910042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grieß
Hartweizengrieß
grieß
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Hartweizengrieß
Zutaten:
HartWEIZENgrieß
Allergene:
Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1456 kJ
Energie (kcal):
348 kcal
Fett:
1,400 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,400 Gramm
Kohlenhydrate:
66,900 Gramm
– davon Zucker:
8,900 Gramm
Ballaststoffe:
4,900 Gramm
Eiweiß:
13,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern!
Weitere Suchbegriffe: 149226004, GRIEß, HÜLSENFRÜCHTE, SPEISESTÄRKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,925*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 1,85* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,995*
€ 2,135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,495*
€ 1,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,255*
€ 1,343
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,185*
€ 1,268
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,155*
€ 1,236
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,925*
€ 0,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.