Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig,Arbeitshöhe bis ca. 2,70 m, Plattformhöhe 0,59 m3 Stufen, 2,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig,Arbeitshöhe bis ca. 2,70 m, Plattformhöhe 0,59 m3 Stufen, 2,8 kg
Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig,Arbeitshöhe bis ca. 2,70 m, Plattformhöhe 0,59 m3 Stufen, 2,8 kg
Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig,Arbeitshöhe bis ca. 2,70 m, Plattformhöhe 0,59 m3 Stufen, 2,8 kg
Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig,Arbeitshöhe bis ca. 2,70 m, Plattformhöhe 0,59 m3 Stufen, 2,8 kg
Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig,Arbeitshöhe bis ca. 2,70 m, Plattformhöhe 0,59 m3 Stufen, 2,8 kg
Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig,Arbeitshöhe bis ca. 2,70 m, Plattformhöhe 0,59 m3 Stufen, 2,8 kg
Artikel-Nr.:
     894-ZW44153
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44153
EAN/GTIN:
     4003866441532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Zarges Scana S Stufen-Stehleiter, mit Ablageschale 3 Stufen, Arbeitshöhe bis 2,60 m
ZARGES Stufen-Stehleitern, einseitig, eloxiert

Einseitig besteigbare Stehleiter mit eloxierten Holmen.

  • abriebfest eloxierte Holme
  • sicherer Stand durch geriffelte Plattform
  • Alu-Strangpressprofil verleiht der Plattform optimale Stabilität
  • Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und andere Kleinteile
  • ab der 6-stufigen Variante dienen feste Perlongurte der Spreizsicherung
  • Kunststoffschuhe für rutschsicheren und stabilen Stand
  • zwei Brückenheber aus Strangpressprofil
  • Maximalbelastung 150 kg
  • erfüllt DIN EN 14 183, BGV D 36 und BGI 694

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,6
Aufstelltiefe [cm]:
67
Außenbreite [cm]:
41
Gewicht [kg]:
3
Standhöhe [m]:
0,59
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
3
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter aluminium 3 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Leiter Stufen - Stehleiter, beidseitig begehbar, ZARGES
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,63*
€ 82,74*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,68*
€ 82,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 83,25*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,92*
€ 84,36*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 87,18*
€ 109,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.