Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges Variotec V, 4 x 5 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 5,29 m, Stehleiter Höhe 2,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zarges Variotec V, 4 x 5 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 5,29 m, Stehleiter Höhe 2,7
Zarges Variotec V, 4 x 5 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 5,29 m, Stehleiter Höhe 2,7
Zarges Variotec V, 4 x 5 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 5,29 m, Stehleiter Höhe 2,7
Zarges Variotec V, 4 x 5 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 5,29 m, Stehleiter Höhe 2,7
Zarges Variotec V, 4 x 5 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 5,29 m, Stehleiter Höhe 2,7
Artikel-Nr.:
     894-ZW42438
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42438
EAN/GTIN:
     4003866424382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Zarges Variotec V Mehrzweckleitern, 4-teilig 4 x 5 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 5,29 m, Stehleiter Höhe 2,7 m
Zarges Variotec V Gelenk-Teleskopleiter

Die Gelenk-Teleskopleiter von Zarges ist für jeden Untergrund bestens geeigent und steht jederzeit stabil.

  • langlebige multifunktionale Leiter
  • Arbeitshöhe individuell einstellbar
  • robuste Bolzenscharniere
  • Sicherheits- Qualitätsbördelung
  • Sprossenabstand von 28 cm
  • Teleskopfunktion lässt Leiter auf ein Minimum zusammenklappen

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
6,05
Breite [cm]:
71,0
Leiternlänge [m]:
5,29
Norm:
EN131-1
Produktart:
Gelenkleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
20
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,07*
€ 464,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,83*
€ 488,76*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 434,10*
€ 517,98*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 460,97*
€ 526,22*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 645,03*
€ 721,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,10*
€ 858,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,09*
€ 847,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,28*
€ 825,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,52*
€ 801,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,03*
€ 767,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.