Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ZW40635 Herst.-Nr.: 40635 EAN/GTIN: 4003866406357 |
| | |
|
| | |
| ZARGES Aluminium-Transportwagen W 170 robuster Kastenwagen für betriebliche Logistik ZARGES Aluminium-Transportwagen W 170 - stabiles Boden- und Randprofil
- Stirn- und Seitenwandverstärkung
- umlaufende Sicken und Ecksicken
- Fahrwerksanschlussprofile aus Leichtmetall
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen (125 mm Durchmesser)
- rollengelagerte Gummireifen in Eckanordnung
Technische Daten Inhalt: 415 l - Innenmaß (L x B x H): 100,0 x 64,0 x 65,0 cm
- Außenmaß (L x B x H): 105,0 x 69,0 x 85,5 cm
- Gewicht: ca. 19,5 kg
Inhalt: 655 l - Innenmaß (L x B x H): 125,0 x 70,0 x 75,0 cm
- Außenmaß (L x B x H): 130,0 x 75,0 x 95,5 cm
- Gewicht: ca. 23,7 kg
Auf Anfrage auch mit anscharniertem Deckel erhältlich! Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 130,00 | Fassungsvermögen [l]: | 655 | Gewicht [kg]: | 23,7 | Höhe [cm]: | 95,5 | Innenbreite [cm]: | 125 | Innenhöhe [cm]: | 75 | Innentiefe [cm]: | 70 | Tiefe [cm]: | 75,0 | Produktart: | Kastenwagen | Wandwagen | Produktkategorie: | Transportwagen | Anzahl Wände: | 4 | Bockrollen: | 2 | Lenkrollen: | 2 | Wandart: | Aluminium | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Transportwagen W 170, 4 Gummireifen in Eckanordnung, Inhalt: 655 l, ZARGES |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,95* | € 606,71* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,44* | € 606,72* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,32* | € 607,77* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,08* | € 618,78* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 814,56* | € 872,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|