Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen, Inhalt 655 l, mit Rand- und Bodenprofil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     103-156043
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40635
EAN/GTIN:
     4003866406357
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Kastenwagen
Werkstattwagen
Alu-Kastenwagen, Inhalt 655 l, mit Rand- und Bodenprofil.

Korrosionsbeständig. Hygienisch einwandfrei. Hitze- und kältebeständig.

Stabiles Rand- und Bodenprofil. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Rollenlager, Fadenschutzscheiben. Spurlose Vollgummireifen. Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.

Anscharnierter Deckel optional Mit Perlon-Gurtbändern und 2 Klappverschlüssen. Nicht nachrüstbar!
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
955 mm
Innenlänge:
1250 mm
Innenbreite:
700 mm
Innenhöhe:
750 mm
Volumen:
655 Liter
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, zarges kastenwagen, kastenwagen, ZARGES, 156043 49, Alu-Kastenwagen, Aluminiumtransportwagen, Aluminiumtransportwägen, Aluminium-Transportwagen, Aluminium-Transportwägen, Alutransportwagen, Alutransportwägen, Alu-Transportwagen, Alu-Transportwägen, Kastenwägen, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportwagen, Transportwägen, Zargesbox, Zargesboxen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,65*
€ 608,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,39*
€ 608,82*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,48*
€ 608,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,27*
€ 611,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,87*
€ 620,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,83*
€ 724,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,22*
€ 713,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,09*
€ 689,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,88*
€ 675,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,48*
€ 657,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.