Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser P5R Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 500 lm, Leuchtweite: 250 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Led Lenser P5R Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 500 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser P5R Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 500 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser P5R Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 500 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser P5R Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 500 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser P5R Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 500 lm, Leuchtweite: 250 m
Artikel-Nr.:
     894-ZS1038
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502178
EAN/GTIN:
     4058205020428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Led Lenser P5R Core LED-Taschenlampe High-Power LED, wiederaufladbar
LED LENSER® P5R Core

Die LED LENSER® P5R Core LED-Taschenlampe beweist sich druch 500 Lumen Lichtstrom und und erreicht mühelos eine Leuchtweite von 250 Metern.

  • 6 Lichtfunktionen: Boost, Power, Mid Power, Low Power, SOS, Strobe
  • wiederaufladbar
  • High-Power LED
  • Schutzstufe: IP68
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Leuchtweite: 250 m
  • Leuchtdauer: 25 Stunden
  • Spannungsversorgung: 3,7 V Akku
  • Energietank: 2,77 Wh
  • Länge defokussiert: 12,3 cm
  • Kopfdurchmesser: 2,9 cm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 106 g

Im Lieferumfang sind ein Akkusatz, Gürtelclip sowie ein magnetisches Ladekabel enthalten.


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
106
Länge [cm]:
12,3
Schutzart:
IP68
Produktart:
Taschenlampe
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
3,7 V
Leuchtdauer [h]:
25
Leuchtmittel:
LED
Leuchtweite [m]:
250
Lichtstrom [lm]:
500
Lieferung inkl.:
Akku | Taschenclip | USB-Ladekabel
Stromversorgung:
Akku
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Li-ion
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
46
Produktbatteriegewicht [g]:
46
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 38,85*
€ 47,94*
1 Tag
113
1
€ 4,90*
ab € 40,49*
€ 49,69*
1 Tag
18
1
€ 4,99*
ab € 40,46*
€ 49,70*
1
€ 4,70*
ab € 40,52*
€ 49,74*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 52,49*
€ 63,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
500985
ab € 6,62*
Zubehör
Ledlenser
502259
ab € 7,36*
Zubehör
Ledlenser
502249
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.