Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe P5R Core 15-350/500Lumen Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe P5R Core 15-350/500Lumen Ledlenser
Taschenlampe P5R Core 15-350/500Lumen Ledlenser
Taschenlampe P5R Core 15-350/500Lumen Ledlenser
Taschenlampe P5R Core 15-350/500Lumen Ledlenser
Taschenlampe P5R Core 15-350/500Lumen Ledlenser
Artikel-Nr.:
     4012-659323
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502178
EAN/GTIN:
     4058205020428
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Akku-LED-Taschenlampe Ledlenser P5R Core

Ausführung: Aus Aluminium, besonders abgedichtet durch die neue Flex-Sealing-Technologie.

Mit Power-LED in 3 Stufen einstellbar oder stufenlos über Programmierung, stufenloser Drehfokus, mit Boost-Funktion. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/750 mAh, Handschlaufe und Magnetladekabel.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
500/350–15 lm
Brenndauer:
< 25 h
Reichweite:
250/180– 40 m
Kopf-Ø:
29 mm
Gesamtlänge:
123 mm
Gewicht:
106 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
502178
Ursprungsland:
VR China
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 38,85*
€ 47,94*
Lager 4012
113
1
€ 4,90*
ab € 40,49*
€ 49,69*
1 Tag
18
1
€ 4,99*
ab € 40,46*
€ 49,70*
1
€ 4,70*
ab € 40,52*
€ 49,74*
1 Tag
113
1
€ 7,90*
ab € 40,93*
€ 49,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
500985
ab € 6,62*
Zubehör
Ledlenser
502259
ab € 7,36*
Zubehör
Ledlenser
502249
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.