Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle Typ S ohne Ösen verzinkt, aus verzinktem Stahlblech, Schraube M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschelle Typ S ohne Ösen verzinkt, aus verzinktem Stahlblech, Schraube M 10
Klemmschelle Typ S ohne Ösen verzinkt, aus verzinktem Stahlblech, Schraube M 10
Klemmschelle Typ S ohne Ösen verzinkt, aus verzinktem Stahlblech, Schraube M 10
Klemmschelle Typ S ohne Ösen verzinkt, aus verzinktem Stahlblech, Schraube M 10
Klemmschelle Typ S ohne Ösen verzinkt, aus verzinktem Stahlblech, Schraube M 10
Artikel-Nr.:
     894-WG1039
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     306.061001.10.00
EAN/GTIN:
     4017605014499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschelle m10
Wemas Klemmschelle Typ S ohne Ösen verzinkt Universalbandschelle zur kurzfristigen Befestigung von Schildern
Wemas Klemmschelle Typ S

Für die vorübergehende Schilderbefestigung.

  • verzinkt
  • mit Ringschraube
  • für Schaftrohre 40x40 mm
  • für Rundrohre Ø 42 mm

Material: Stahlblech


Weitere Informationen:
Produktart:
Klemmschelle
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
geeignet für:
Schilder
Schließung:
Schraube
Material:
Stahlblech
Durchmesser von [cm]:
4,0
Durchmesser bis [cm]:
4,0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, wemas klemmschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.