Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle Typ U3 rot, UV-stabilisiert aus hochschlagfestem Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschelle Typ U3 rot, UV-stabilisiert aus hochschlagfestem Kunststoff
Klemmschelle Typ U3 rot, UV-stabilisiert aus hochschlagfestem Kunststoff
Klemmschelle Typ U3 rot, UV-stabilisiert aus hochschlagfestem Kunststoff
Artikel-Nr.:
     894-WG1038
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     306.067003.00.00
EAN/GTIN:
     4017605009228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
wemas klemmschelle
Wemas Klemmschelle Typ U3 rot zur kurfristigen Befestigung von Schildern an Rundrohren
Wemas Klemmschelle Typ U3

Für die vorübergehende Schilderbefestigung.

  • offene Bauweise für einfache nachträgliche Befestigung
  • aus hochschlagfestem Kunststoff
  • UV-stabilisiert
  • für Rundrohre Ø 76 mm

Material: Kunststoff


Weitere Informationen:
Produktart:
Klemmschelle
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
geeignet für:
Schilder
Schließung:
Schraube
Material:
Kunststoff
Durchmesser von [cm]:
7,6
Durchmesser bis [cm]:
7,6
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.