Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle Typ U2 rot, UV-stabilisiert aus hochschlagfestem Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschelle Typ U2 rot, UV-stabilisiert aus hochschlagfestem Kunststoff
Klemmschelle Typ U2 rot, UV-stabilisiert aus hochschlagfestem Kunststoff
Klemmschelle Typ U2 rot, UV-stabilisiert aus hochschlagfestem Kunststoff
Artikel-Nr.:
     894-WG1037
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     306.067002.00.00
EAN/GTIN:
     4017605009211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
wemas klemmschelle
Wemas Klemmschelle Typ U2 rot zur kurfristigen Befestigung von Schildern an Schaft- oder Rundrohren
Wemas Klemmschelle Typ U2

Für die vorübergehende Schilderbefestigung.

  • offene Bauweise für einfache nachträgliche Befestigung
  • aus hochschlagfestem Kunststoff
  • UV-stabilisiert
  • für Schaftrohre 60x60 mm
  • für Rundrohre Ø 60 mm

Material: Kunststoff


Weitere Informationen:
Produktart:
Klemmschelle
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
geeignet für:
Schilder
Schließung:
Schraube
Material:
Kunststoff
Durchmesser von [cm]:
6,0
Durchmesser bis [cm]:
6,0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.