Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte-TL 2000/180 gelb , mit Blink-/ oder Dauerlicht und Dämmerungsautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchte-TL 2000/180 gelb , mit Blink-/ oder Dauerlicht und Dämmerungsautomatik
Leuchte-TL 2000/180 gelb , mit Blink-/ oder Dauerlicht und Dämmerungsautomatik
Leuchte-TL 2000/180 gelb , mit Blink-/ oder Dauerlicht und Dämmerungsautomatik
Leuchte-TL 2000/180 gelb , mit Blink-/ oder Dauerlicht und Dämmerungsautomatik
Leuchte-TL 2000/180 gelb , mit Blink-/ oder Dauerlicht und Dämmerungsautomatik
Leuchte-TL 2000/180 gelb , mit Blink-/ oder Dauerlicht und Dämmerungsautomatik
Leuchte-TL 2000/180 gelb , mit Blink-/ oder Dauerlicht und Dämmerungsautomatik
Artikel-Nr.:
     894-WG1019
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     303.017020.18.10
EAN/GTIN:
     4017605009914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte
Wemas Leuchte-TL 2000/180 gelb für Schrankenzäune und Sicherheitsleitbaken mit Halter
Wemas Leuchte-TL 2000/180

Diese Leuchten bieten eine Dämmerungsautomatik und sind BASt und TL geprüft. Für den Einsatz auf Baken sind sie nicht zugelassen.

  • stabil und bruchsicheres Gehäuse
  • extrem lange Lebensdauer
  • Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige
  • Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht (Blinklicht nicht vorschriftsmäßig)
  • Batteriebetrieb (2x 6V)
  • Betrieb auch mit einer Batterie möglich
  • leichter Batteriewechsel
  • nicht auf Baken zugelassen

Maße (LxBxH): 22,0 x 12,0 x 36,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,0
Gewicht [kg]:
1,16
Höhe [cm]:
36,0
Produktart:
Baustellenleuchte
Produktkategorie:
Leuchten
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Dauerlicht | Blinklicht | Dämmerungsautomatik
Stromversorgung:
Batterien
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 32,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,56*
€ 32,84*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.