Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-WE3112 Herst.-Nr.: 7981 EAN/GTIN: 4003801863504 |
| | |
|
| | |
| Cera-Safeline Trapez-Keramikklingen Maße (BxH) 5,8 x 1,9 cm WEDO® CERA Safeline® Trapez-Keramikklingen- 1 VE= 3 Stück
- Maße (BxH) 5,8 x 1,9 cm
Vorteile von Keramikklingen: - sicherer als Metallklingen
- rostfrei, ohne Ölbeschichtung
- funkenfrei, nicht leitend
- unmagnetisch
- säuregeschütz
- länger scharf als Stahl
Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 1,9 | Länge [cm]: | 5,8 | Produktkategorie: | Klingen | Ecken: | rund | Nutzung: | 2-fach | Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Ersatzmesser Brieföffner, Keramik-Messer, Keramikmesser, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Trapezklinge, cutter-ersatzklinge wedo 19mm, cutter messer, cuttermesser wedo, WEDO |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 8,38* | € 12,19* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,11* | € 12,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Karton | € 4,99* | ab € 9,51* | € 13,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 9,83* | € 14,16* | | | | | | | | | | pro Paket | € 18,90* | ab € 8,07* | € 14,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|