Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit Ring 10er Pack Version: 02 - schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger mit Ring 10er Pack Version: 02 - schwarz
Schlüsselanhänger mit Ring 10er Pack Version: 02 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-WE1031.02
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262101801
EAN/GTIN:
     4003801731605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger wedo kunststoff
schlüssel anhänger
Wedo Schlüsselanhänger mit Ring Kunststoff, verschiedene Farben auswählbar

Ausgewählte Version: 02 - schwarz

WEDO® Schlüsselanhänger mit Ring

Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit Ring zur übersichtlichen Kennzeichnung von Schlüsseln.

  • Ringdurchmesser: 18 mm
  • Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm

Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln.


  • Version: 02 - schwarz
Weitere Informationen:
Beschriftungsbreite [mm]:
33
Beschriftungshöhe [mm]:
14
Produktart:
Schlüsselanhänger
Produktkategorie:
Schlüsselanhänger
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, WEDO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,65*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,11*
€ 2,03*
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 3,13*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.