Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungs-Set,2 x 17 l, VK 3 Presse gelb,Deichsel,10 Sprintmop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungs-Set,2 x 17 l, VK 3 Presse gelb,Deichsel,10 Sprintmop
Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungs-Set,2 x 17 l, VK 3 Presse gelb,Deichsel,10 Sprintmop
Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungs-Set,2 x 17 l, VK 3 Presse gelb,Deichsel,10 Sprintmop
Artikel-Nr.:
     894-VW1102
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1614392K100
EAN/GTIN:
     4006533058378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Doppeleimer
Vermop Nasswischwagen AQUVA 2x 17 l, VK 3 Presse gelb, mit Deichsel
VERMOP® Reinigungs-Set Nasswisch-Wagen

bestehend aus:

  • Nasswisch-Wagen Aquva 1x bzw. 2 x 17 l, komplett
  • VK 4 Presse in gelb, inkl. Deichsel
  • Halter Sprint plus 50 cm
  • Alustiel 2-teilig
  • 10 Sprintmopps Basic 50 cm, vorgewaschen
  • Material: 45,98% Baumwolle, 54,02% Polyester

Alternativ Ausführung

  • Nasswisch-Wagen Aqua 1 x 17 l, ohne Deichsel

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen [l]:
34
Produktart:
Reinigungsset
Produktkategorie:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, nasswischwagen 17l vermop, haushaltseimer gelb, haushaltseimer, Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungssystem, VERMOP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 243,82*
€ 303,02*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 244,55*
€ 303,02*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 293,85*
€ 349,97*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,49*
€ 340,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,19*
€ 317,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.