Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischwagen-Set,Eimer 2x17l rot/blau,Mopp-Halter,Mopp-Presse,10 Mopps,Stiel,Gestell Kunststoff,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501597
501597
501597
Artikel-Nr.:
     711-501597
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1614392K100
EAN/GTIN:
     4006533058378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Doppeleimer
Nasswischwagen-Set
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Stiel, Mopp-Halter, Mopp
  • 2x17 l Eimer in rot/blau
  • 10 Breitwischmopp
  • Stiel aus Aluminium
  • beständig gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
  • Mopp-Presse in gelb
  • Gestell aus Kunststoff
  • 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Nass-Wischwagen, Reinigungsset, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Wischset, Wischmopp, Wischwagen, Wisch- und Reinigungswagen, Putzwagen, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Nasswischwagen-Set
Einsatzort:
Innenbereich
Reinigungswagen Ausstattung:
Eimer, Mopp-Presse, Stiel, Mopp-Halter, Mopp
Eimer Anzahl x Liter:
2x17 l
Mopp Anzahl:
10 Stück
Wischmopptyp:
Breitwischmopp
Moppresse:
ja
Farbe Moppresse:
gelb
Mopphalter:
ja
Sackhalter:
nein
Stiel:
ja
Material Stiel:
Aluminium
Ablageschale:
nein
Utensilienbox:
nein
Breite:
500 mm
Material:
Kunststoff
Beständigkeit:
gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Eimer:
rot/blau
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
9.68 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, nasswischwagen 17l vermop, haushaltseimer gelb, haushaltseimer, Nass-Wischwagen, Reinigungsset, Reinigungsgerät, Wischset, Wischmopp, Wisch- und Reinigungswagen, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 228,36*
€ 286,20*
€ 4,95*
ab € 243,97*
€ 303,02*
€ 4,95*
ab € 244,09*
€ 303,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.