| |
|
| Artikel-Nr.: 894-VW1013 Herst.-Nr.: 14733 EAN/GTIN: 4006533024762 |
| | |
|
| | |
| Vermop TWIXTER Tronic Mop optimale Schmutzanlösung dank Microfaser VERMOP® TWIXTER Tronic Mop- hochwertige Materialien
- optimale Schmutzanlösung dank Microfaser kombiniert mit guter Wasseraufnahme
- universell einsetzbar
Material: 13,68% Baumwolle, 86,32% Polyester Breite: 40 cm Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 40 | Baumwollanteil [%]: | 13.68 % | Produktart: | Moppbezug | Produktkategorie: | Bodenwischer | Farbe: | weiß | Polyesteranteil [%]: | 86.32 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop vermop white, microfaser tücher, microfaser-tücher weiss, TWIXTER Tronic Mop, VERMOP |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 15,84* | € 22,74* | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 15,83* | € 22,76* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 15,15* | € 22,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,19* | € 23,24* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,12* | € 25,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|