| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-394733 Herst.-Nr.: 14733 EAN/GTIN: 4006533024762 |
| | |
|
| | |
| Der Vermop Twixter Tronic 40 cm ist ein Doppelmop für eine zeitsparende 2-stufige Reinigung. Die farbige Seite dient der Feuchtreinigung, mit der weißen Mopseite können Sie sofort trocken nach wischen. Material: Polyester/Baumwolle/Microfaser, Farbe: weiß/blau Die hochwertigen Microfasern des Vermop Twixter Tronic Wischmop bieten eine große Oberfläche und nehmen damit mehr Wasser, Schmutz und Haare auf, als herkömmliche Mopgewebe. Außerdem lösen sie Schmutz selbst aus den Mikroporen der Oberflächen und sorgen für perfekte Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop vermop white, microfaser tücher, microfaser-tücher weiss, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vermop, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Vermop Twix |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,81* | € 22,49* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 15,80* | € 22,51* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 15,11* | € 22,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,16* | € 23,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,11* | € 25,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|