Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-VK77542.06
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     77549
EAN/GTIN:
     5705020775499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette, für sämtliche Böden geeignet

Ausgewählte Version: 06 - schwarz



Der Vikan doppelblättrige Wasserabziher eignet sich ideal für alle Böden.

  • austauschbare Kassette

  • in kombination mit Stielen von Vikan

  • Länge: 60 cm


  • Version: 06 - schwarz
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
60
Produktart:
Wasserabzieher
Produktkategorie:
Wasserabzieher
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,33*
€ 22,48*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 23,03*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 23,05*
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 24,29*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.