Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-VK77542.06
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     77549
EAN/GTIN:
     5705020775499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette, für sämtliche Böden geeignet

Ausgewählte Version: 06 - schwarz



Der Vikan doppelblättrige Wasserabziher eignet sich ideal für alle Böden.

  • austauschbare Kassette

  • in kombination mit Stielen von Vikan

  • Länge: 60 cm


  • Version: 06 - schwarz
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
60
Produktart:
Wasserabzieher
Produktkategorie:
Wasserabzieher
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,33*
€ 22,77*
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 23,31*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 23,32*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 24,54*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.