Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     894-VK56602.02
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56603
EAN/GTIN:
     5705020566035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierungsring (dental)
Farbkodierung (dental)
Instrumentenmarkierung
Instrumentmarkierungsband
Vikan Kehrschaufel ergonomisch, robust und langlebig

Ausgewählte Version: 02 - blau

Vikan Kehrschaufel

Die Vikan Kehrschaufel beweist sich druch ihre Langlebigkeit sowie ihrer ergenomischen Passform und eignet sich daher ideal für die alltägliche- und industrielle Anwendung.

  • ergonomisch

  • langlebige und robuste Bauweise

  • in Kombination mit den Vikan Handfegern


  • Version: 02 - blau
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
33
Produktart:
Kehrschaufel
Produktkategorie:
Kehrgarnituren
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 10,48*
€ 4,19*
ab € 6,29*
€ 10,50*
€ 18,90*
ab € 6,86*
€ 10,88*
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 11,05*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
560791
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.