Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     158-VK56602.02
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56603
EAN/GTIN:
     5705020566035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierungsring (dental)
Farbkodierung (dental)
Instrumentenmarkierung
Instrumentmarkierungsband
Vikan Kehrschaufel ergonomisch, robust und langlebig

Ausgewählte Version: 02 - blau

Vikan Kehrschaufel

Die Vikan Kehrschaufel beweist sich druch ihre Langlebigkeit sowie ihrer ergenomischen Passform und eignet sich daher ideal für die alltägliche- und industrielle Anwendung.

  • ergonomisch

  • langlebige und robuste Bauweise

  • in Kombination mit den Vikan Handfegern


  • Version: 02 - blau
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
33
Produktart:
Kehrschaufel
Produktkategorie:
Kehrgarnituren
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 10,50*
€ 4,19*
ab € 6,31*
€ 10,52*
€ 18,90*
ab € 6,89*
€ 10,91*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 11,07*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
560791
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.