Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-VK31992.06
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     31999
EAN/GTIN:
     5705020319990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehlbesen
Mehlbürste
Stubenbesen
Zimmerbesen
Vikan Besen weich effektive Reinigung auf trockenen Oberflächen

Ausgewählte Version: 06 - schwarz



Der Vikan Besen ist auf nassen sowie trockenen untergründen anwendbar.

  • weiche Borsten

  • kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden

  • Länge: 61 cm


  • Version: 06 - schwarz
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
61
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
schwarz
Borsten:
Polyester
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: vikan mehlbesen, mehlbesen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 28,76*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 20,67*
€ 29,61*
€ 8,95*
ab € 20,20*
€ 30,39*
€ 4,95*
ab € 22,89*
€ 32,48*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.